Ganascia per parallele di appoggio, Per modello: 125

Codice art.: 361131 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 125 mm
Altezza ganasce h 45 mm
Lunghezza ganasce l 66 mm
Lunghezza l1 15 mm
Per codice a colori Xpent1-2
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361131 125
EAN / GTIN 4045197809438
Codice del produttore 361131 125
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Ganascia arretrata di 2,5 mm. Ideale in combinazione con parallele di appoggio n. art. 366740.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105361110.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Download & documenti

Prodotti correlati