{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Forza di serraggio fino a max. | 10 kN | |
| Potenza pneumatica massima | 9 bar | |
| Peso | 21,6 kg | |
| Larghezza ganasce A | 80 mm | |
| L | 100 mm | |
| B | 100 mm | |
| Altezza H | 95 mm | |
| Corsa di serraggio | 6 mm | |
| H1 | 191 mm | |
| Micrometro a croce | 200 mm | |
| Per codice a colori | PCV 100 | |
| Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
| Codice articolo | 360181 100/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406572976 | |
| Codice del produttore | 360181 100/4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |