Esecuzione:
XCONTROL – Tastatore tattile per utensili adatto per il
monitoraggio della rottura dell’utensile e la
misurazione della lunghezza dell’utensile stesso. (Precisione di misurazione +/- 0,01 mm e ripetibilità +/- 0,005 mm.
- Adatto solo per comandi Siemens e Heidenhain.
- La macchina necessita di una porta USB funzionante sul pannello di controllo.
- Utilizzabile solo in combinazione con XCONNECT n. art. 359455 1.
- Antipolvere e impermeabile = IP 67.
- Rapida messa in funzione senza modifica dell’hardware e ricorso ad assistenza tecnica.
- Nessun intervento nel sistema operativo della macchina utensile!
- È possibile misurare o testare le punte a partire da un ⌀ di 0,3 mm.
Funzione:
IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.
Uso:
Per il controllo di rottura dell’utensile e il monitoraggio dei processi in una macchina utensile automatizzata o in caso di utilizzo di più macchine.
Per la misurazione della lunghezza dell’utensile e la trasmissione automatica dei dati a una macchina utensile.
Trasmissione automatica al comando macchina dei valori misurati tramite GARANT Xconnect n. art.
359455 1.
Fornitura:
Incluse batterie CR2.
Accessori speciali:
Chiavetta trasmissione XCONNECT n. art.
359455 1, staffa di fissaggio n. art.
363081 80.
Nota:
L’articolo viene installato in modo fisso su una macchina e può essere utilizzato su un’altra solo tramite una nuova richiesta di cicli. Non disponibile in Italia.
Warning:
Uso previsto- Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
- Per uso industriale.
- Usare solo su superfici piane e pulite.
- Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.
- Usare esclusivamente ricambi e pezzi soggetti a usura originali.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Non usare in aree a rischio di esplosione.
- Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.
- Non apportare modifiche non autorizzate.