Modulo utensili per dispositivo di montaggio utensili orientabile, Per Dim. attacco: 30

Codice art.: 358580 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per Dim. attacco Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 130 mm
Larghezza 80 mm
Orientabile si
Tipo di prodotto Portautensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358580 30
EAN / GTIN 4062406340285
Codice del produttore 358580 30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Arresto dei portautensili mediante meccanismo di serraggio rapido.
Con dispositivo di sicurezza per evitare la caduta del portautensili.

Per:

Guida base n. art. 358565.

Per:

HSK 32; PSC 32; VDI 30