Modulo utensili per dispositivo di montaggio utensili rigido, Per Dim. attacco: 30

Codice art.: 358575 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per Dim. attacco Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 130 mm
Larghezza 80 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358575 30
EAN / GTIN 4062406340223
Codice del produttore 358575 30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Arresto dei portautensili mediante meccanismo di serraggio rapido.

Per:

Guida base n. art. 358565.

Per:

HSK 32; PSC 32; VDI 30

Warning:

Uso previsto
  • Per il supporto degli utensili durante le relative operazioni di montaggio e smontaggio.
  • Con l’aiuto di appositi accessori, l’utensile può anche effettuare misure nonché essere impostato su una determinata lunghezza.
  • Usare solo dopo aver montato le squadre su una superficie orizzontale.
  • Lato posteriore in combinazione con piastra di montaggio a parete easyFix per l’alloggiamento di ganci e supporti easyFix nonché degli accessori per pannello forato.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.