Pinza serrapunta autobloccante, Modello: 16/18

Codice art.: 341421 16/18
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 3 mm - 16 mm
⌀ Esterno 52 mm
Lunghezza della testina chiusa 105 mm
Cono mandrino B 18
⌀ Massimo cono mandrino 17,431 mm
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 341421 16/18
EAN / GTIN 8436004856640
Produttore/persona responsabile Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione industriale.
Con cono a norma DIN 238

Uso:

Per trapani a colonna.
Per l’innesto in attacchi n. art. 342300342887 o direttamente nel mandrino della macchina.