Mandrino autobloccante ad alte prestazioni con attacco CM, Attacco CM: 2

Codice art.: 341122 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco CM Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 1 mm - 13 mm
⌀ Esterno 50 mm
L1 aperto 85 mm
L1 chiuso 97,5 mm
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 341122 2
EAN / GTIN 4045197880734
Codice del produttore 341122 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Mandrino autobloccante con attacco CM integrato.
  • Elevata precisione di concentricità radiale, ottima stabilità.
  • Cambio semplice e rapido grazie all’esecuzione corta, vantaggiosa per piccole aree di lavoro.

Mandrini a tre griffe ad alte prestazioni, esecuzione di precisione. Elevata precisione di concentricità radiale, senza chiave, autobloccanti, elevata forza di serraggio. Facile smontaggio manuale. Le parti soggette a usura sono temprate e sostituibili.

Uso:

Per trapani a mano e a colonna, fresatrici e torni, per l’innesto su attacchi conici n. art. 342300342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Norma:

DIN 238

Nota:

L’effetto di autobloccaggio agisce solo con rotazione oraria.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso privato e industriale.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non adatto per utensili a rotazione antioraria.
  • Non utilizzabile come elemento di serraggio.