Mandrino autobloccante ad alte prestazioni Spiro, Modello: 65/10

Codice art.: 341010 65/10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 65/10
Campo di serraggio 0,5 mm - 6,5 mm
⌀ Esterno 34 mm
Lunghezza della testina aperta 61,5 mm
Lunghezza della testina chiusa 68 mm
Cono mandrino B 10
⌀ Massimo cono mandrino 10,094 mm
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 341010 65/10
EAN / GTIN 4019208198071
Codice del produttore 871003
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

Mandrini a tre griffe ad alte prestazioni, esecuzione di precisione. Elevata precisione di concentricità radiale, senza chiave, autobloccanti, elevata forza di serraggio. Facile smontaggio manuale. Le parti soggette a usura sono temprate e sostituibili.

Uso:

Per trapani a mano e a colonna, fresatrici e torni, per l’innesto su attacchi conici n. art. 342300342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Norma:

DIN 238