Mandrino di maschiatura, Synchro ER, SK 40 corto, Per pinze di serraggio ER: 11

Codice art.: 338131 11
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per pinze di serraggio ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 80 bar

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo filettatura M3 - M6
Adattatore SK 40 corto
Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar
Sporgenza totale Dim. A 122 mm
⌀ D1 16 mm
⌀ D2 26 mm
⌀ D3 32 mm
L1 25 mm
L2 71 mm
L3 103 mm
E 35 mm
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 338131 11
EAN / GTIN 4054631189074
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Forze assiali estremamente ridotte per una bassa pressione sui fianchi e una perfetta qualità della superficie.
  • Attenuatore di torsione e meccanismo di compensazione nella direzione assiale.
  • Profondità fino a 150 mm ottenibile con ⌀ 10 ingombro bordo (per misura del filetto M0,5-M3).
  • Per un’adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 80 bar.
  • Per maschi a filettare e a rullare.
  • Per filettature destre e sinistre.
  • Per fori ciechi e passanti.
  • Compensazione della lunghezza minima nella direzione di compressione e trazione.

Vantaggi:

  • Processi sicuri grazie alla scorrevolezza anche in presenza di carico di coppia.
  • Maggiore durata del maschio a filettare e a rullare.
  • Diametro esterno nettamente minore rispetto a quello disponibile in precedenza.
  • Passaggio interno del lubrorefrigerante direttamente sull’utensile molto maggiore rispetto ai mandrini sincronizzati convenzionali (per ER8).
  • Precisione di concentricità radiale doppia.
  • Inversione smorzata del senso di rotazione per ridurre le rotture degli utensili.

Fornitura:

Chiave fissa a forchetta

Nota:

I prodotti n. art. 338131338135 sono utilizzabili solo con le pinze di serraggio CENTRO/P (n. art. 309365 - 309372). Minore è la forza assiale, migliore è la qualità; minore è l’usura, maggiore è la durata e più sicuro è il processo.
La chiave a rulli CP n.art. 309754 o la chiave a rulli CP per coppia n.art. 309756 devono essere acquistate separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati