{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per pinze ER | 16 mm | |
| Per campo filettatura | M3 − M12 | |
| Sporgenza totale L | 55 mm | |
| ⌀ Esterno D | 28 mm | |
| ⌀ Campo di serraggio D1 | 2 mm - 10 mm | |
| ⌀ d | 20 mm | |
| L1 | 38 mm | |
| Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
| Codice articolo | 338130 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197343161 | |
| Codice del produttore | 338130 16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |