Bussola per punte, ⌀ di innesto d / cono interno (mm / CM): 46MK4

Codice art.: 336820 46MK4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di innesto d / cono interno (mm / CM) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Innesto d 46 mm
Dimensione cono interno 4
Lunghezza complessiva L 135 mm
Lunghezza a partire dal mandrino 53 mm
Lunghezza a partire dal mandrino della macchina 157,3 mm
Tipo di prodotto Mandrini con cambio rapido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 336820 46MK4
EAN / GTIN 4045197310552
Codice del produttore 3111100
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Uso:

Per utensili con cono Morse e penne di trascinamento, ad es. punte elicoidali, svasatori, ecc.
Per utensili con codolo cilindrico utilizzare le bussole di riduzione per attacchi conici n. art. 345000.

Per:

Adattatore a cambio rapido n. art. 336800.