Bussola a innesto rapido senza frizione, M14 − M33, ⌀ Codolo maschi a filettare: 12mm

Codice art.: 335440 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo maschi a filettare (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo maschi a filettare 12 mm
Campo maschi a filettare M14 − M33
⌀ Esterno D 68 mm
⌀ Codolo d 48 mm
Lunghezza di raccordo L 55,5 mm
Sporgenza totale H 14 mm
Quadro del codolo 9 mm
Tipo di prodotto Bussola a innesto rapido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 335440 12
EAN / GTIN 4045197335692
Codice del produttore 335440 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a innesto rapido senza frizione.

Uso:

Su mandrini di maschiatura sganciabili.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (Rm 600 − 800 N/mm2). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.