{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Campo filettatura | M3 − M12 | |
| Adattatore | PSC 63 | |
| Norma attacco | ISO 26623-2 | |
| Compensazione lineare pressione | 7,5 mm | |
| Compensazione lineare trazione | 7,5 mm | |
| ⌀ Esterno D | 41 mm | |
| ⌀ Interno D1 | 19 mm | |
| Sporgenza totale Dim. A | 73 mm | |
| Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
| Codice articolo | 334660 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197546821 | |
| Codice del produttore | 334660 M3-12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |