Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali, SK 100, ⌀ di serraggio crescente di 1 mm: 28mm

Codice art.: 329954 28
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio crescente di 1 mm (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco 28 mm
Adattatore SK 100
Superficie di serraggio Scanalature trasversali e longitudinali
Durezza 60 HR
Profilo tonda
Lunghezza L 59 mm
Tipo di prodotto Pinza elastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 329954 28
EAN / GTIN 2050001925213
Codice del produttore SK100BZR28,0
Produttore/persona responsabile Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com

Descrizione

Esecuzione:

Pinze elastiche, profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.
Con scanalature trasversali e longitudinali per materiale grezzo.

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Nota:

Altre dimensioni del cono, forme (per es quadro) e pezzi grezzi lavorabili su richiesta!
Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.