Pinza elastica liscia, SK 80, ⌀ di serraggio (a misure crescenti di 1 mm): 48mm

Codice art.: 329940 48
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco 48 mm
Adattatore SK 80
Superficie di serraggio liscia
Durezza 60 HR
Profilo tonda
Lunghezza L 53 mm
Esecuzione Attacco più corto
Tipo di prodotto Pinza elastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 329940 48
EAN / GTIN 2050001923127
Codice del produttore SK80BZIGR48,0
Produttore/persona responsabile Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com

Descrizione

Esecuzione:

Pinze elastiche, profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.
Esecuzione liscia per la lavorazione di precisione.

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Nota:

Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.
Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili su richiesta!