Contropunta rotante, esecuzione di precisione Angolo di affilatura 60° / 30°, Cono Morse: 4

Codice art.: 321100 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse CM4
⌀ Alloggiamento D 45 mm
Lunghezza utile B 80 mm
⌀ Punta massimo 60° A 12,5 mm
⌀ Punta massimo 30° A 40 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,003 mm
Per peso del pezzo 500 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 321100 4
EAN / GTIN 2050002064560
Codice del produttore TOP52GR42,5

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo estremamente sottile ed elevata precisione di concentricità radiale.
  • Grazie ai cuscinetti a rullini e a quelli reggispinta di precisione, si raggiunge uno scostamento pari a 0,003 mm in caso di ⌀ alloggiamento molto ridotto.
  • Il cono e le parti inclinate sono realizzate in acciaio temprato per cuscinetti (61−63 Rockwell).

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per lavori di ripresa e rettifica, per i quali è previsto un ⌀ testa ridotto ed è richiesta una elevata precisione.