{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Adattatore | VDI 30 | |
| ⌀ Alloggiamento D | 44 mm | |
| ⌀ Codolo D1 | 12 mm | |
| ⌀ d | 30 mm | |
| Per peso del pezzo | 300 kg | |
| Lunghezza complessiva L | 115 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 60 mm | |
| Escursione elastica | 3 mm | |
| Numero massimo giri | 3.000 min-1 | |
| Errore di rotazione concentrica | 0,01 mm | |
| Per codice a colori | K12 | |
| Tipo di prodotto | Cuspide |
| Codice articolo | 320617 VDI30 | |
| EAN / GTIN | 4045197947925 | |
| Codice del produttore | 320617 VDI30 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |