Portainserti con bloccaggio a staffa sinistro, PSC, ⌀ Codolo / Misura inserto: 50/16HPmm

Codice art.: 320416 50/16HP
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 50 mm
Misura inserto 16HP
Adattatore PSC
Tipo di impiego sinistra
Norma attacco ISO 26623-1
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 60 mm
Distanza asse-punta f 35 mm
Inserto adatto 16E..
Tipo di codolo Cono cavo
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320416 50/16HP
EAN / GTIN 2050002063082
Codice del produttore TOP52GR39,0

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.