Portainserti con bloccaggio a staffa neutro, HSK-T, ⌀ Codolo / Misura inserto − Dim. A: 4016-80HPmm

Codice art.: 320081 4016-80HP
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto − Dim. A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 40 mm
Misura inserto 16
Adattatore HSK-T
Tipo di impiego neutro
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
Inserto adatto VC.. 1604..
Ricambi S07
Tipo di codolo Cono cavo
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320081 4016-80HP
EAN / GTIN 4070445101675

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati