Utensile motorizzato - radiale, BMT65, Modello: 65-32

Codice art.: 319938 65-32
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore BMT65
Serraggio dell'utensile ER32
L1 70 mm
L2 73 mm
x 72 mm
x1 113 mm
b 154,6 mm
h 94 mm
Raffreddamento esterno
Tipo di prodotto Utensile motorizzato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319938 65-32
EAN / GTIN 4069515003094
Codice del produttore 319938 65-32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per l’utilizzo su tutti i torni CN DMG Gildemeister CTX con revolver Sauter e giunto di trasmissione DIN 5480 o su tutte le macchine con revolver BMT con giunto di trasmissione DIN 1809. Serraggio degli utensili entro il valore limite d’esposizione tramite pinza di serraggio ER con dadi esterni/interni o sistema di cambio rapido VARIA VX su licenza EWS. Raffreddamento esterno tramite innovativo sistema di gestione del lubrorefrigerante, raffreddamento interno dell’utensile centralmente attraverso il mandrino.
Esecuzione IK – Con set di tenuta in ceramica, pressione fino a 70 bar, capacità di funzionamento a secco. Da utilizzare sui revolver esagonali BMT. Rapporto 1:1. Esecuzione con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 70 bar.

Vantaggi:

  • Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.
  • Sicurezza dei processi grazie a componenti di alta qualità e lunga durata.
  • Trasmissione di coppie elevate.
  • 100% di controllo – ciascun AGW è sottoposto a un programma di immissione.
  • Passaggio interno LR: guarnizione brevettata di nuova concezione.

Uso:

Per VARIA VX. Permette il cambio rapido degli utensili senza cambiare il motorizzato. Verificare lo spazio disponibile nel revolver (posizioni).

Per:

DMG Gildemeister CTX. Alcuni prodotti Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ecc. con DIN 5480 o revolver BMT con DIN 1809.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35; DL 40
  • DN SOLUTIONS (früher DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; Puma 300 MS; PUMA V400 M; PUMA VT450 M
  • ECOCA: MT-3; MT-4
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15; ASL-78/105
  • HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX10; TMX8
  • HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
  • HYUNDAI WIA: L2100; L300; LV450; SKT250; SKT300
  • JOHNFORD: SL-60; SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • ROMI: GL 350
  • SMART: NL 2500; NL 3000
  • SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
  • SPINNER: TC800
  • TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120
  • WELE: HL-200

Fornitura:

AGW per pinza di serraggio: incl. ghiera di serraggio e chiave a settore. AGW VARIA VX: incl. chiave di serraggio.

Accessori speciali:

Inserti adatti Varia VX n. art. 319802319888, adattatore a cambio rapido ER n. art. 319761319781, pinze ER n. art. 308941 – 309878, chiave di serraggio ER n. art. 309680309745. Chiave dinamometrica n. art. 211750 Dim. 5,7.

Nota:

  • Ulteriori modelli di azionamento (ad es. DIN 5482), traduzioni, misure, BMT ecc. su richiesta: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Utensili per RI (raffreddamento interno) con capacità di funzionamento a secco, filtraggio lubrorefrigerante < 50 µm.
  • Raccomandazione: azionare VARIA VX con un utensile dinamometrico (max. 6 Nm).
  • Per fresature difficili si consiglia di richiedere una variante con cuscinetti a rullo sferici.

Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell’acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.