Ugello refrigerante DriveKD con raccordo filettato, Filettatura × Lunghezza tubo: M8X50

Codice art.: 319472 M8X50
Sconto
CHF 30.90
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura × Lunghezza tubo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello DriveKD
⌀ Passatubi 4 mm
Lunghezza tubo 50 mm
Filettatura di raccordo M8×1
Esecuzione Filettatura
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Ugello refrigerante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319472 M8X50
EAN / GTIN 4260711110092
Codice del produttore TOP52GR20,5
Produttore/persona responsabile RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Descrizione

Esecuzione:

Per un raffreddamento e una lubrificazione mirati del tagliente oppure per l’evacuazione dei trucioli.
DriveKD è stato sviluppato per essere utilizzato su utensili motorizzati per torni CNC. Spesso, gli ugelli refrigeranti tradizionali emettono spruzzi in tutte le direzioni e non forniscono un getto del lubrorefrigerante diretto. In questo modo, il raffreddamento e la lubrificazione sono spesso insufficienti. DriveKD svolge il proprio compito in modo peculiare. Regolarlo è semplice e garantisce un raffreddamento sufficiente con un getto diretto.
Progettato principalmente per essere utilizzato su utensili motorizzati. Montaggio semplice mediante raccordo filettato. Il tubo flessibile e orientabile può essere ruotato o piegato verso il tagliente, effettuando poi il bloccaggio tramite dadi di raccordo zincati. Pressione massima fino a 10 bar.

Descrizione:

DriveKD è composto da un nipplo doppio, un dado di raccordo e il noto miniKD. Il tubo smart flessibile permette di regolare con massima precisione il getto del lubrorefrigerante. Grazie all’utilizzo dell’ugello MiniKD è possibile sostituire il tubo in qualsiasi momento.

Nota:

Per adattatore filettato e prolunghe adatti vedere 319476 oppure 319477.

Download & documenti

Prodotti correlati