• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Bussola di riduzione GARANT Master Mute Master Mute, ⌀ codolo DS / ⌀ di serraggio D1: 40/8mm

Codice art.: 319431 40/8
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ codolo DS / ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Oscillazione: evaporato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 8 mm
⌀ Codolo Ds 40 mm
l2 5 mm
⌀ D 44 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
Tipo di prodotto Bussola di riduzione
Oscillazione evaporato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319431 40/8
EAN / GTIN 4069515000642
Codice del produttore 319431 40/8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Adatto per tutti i tipi di portautensili per barre alesatrici. Ottimale per l’uso combinato con barre alesatrici antivibranti (ad es. GARANT Master Mute) e utile anche in caso di utilizzo di altre barre alesatrici (ad es. barre alesatrici in metallo duro).

Vantaggi:

Nella versione con scanalature, la bussola di riduzione abbraccia completamente la barra alesatrice, riducendo pertanto le vibrazioni. Possibilità di allineamento semplice e rapido della barra alesatrice tramite sfera o vite.

Uso:

Per riduzione del ⌀ per utensili con codolo cilindrico.