• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Portautensile Forma C1 assiale, destra, ⌀ Codolo d1: 20mm

Codice art.: 319107 20
Sconto
CHF 103.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma C
⌀ Codolo d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Larghezza codolo b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 20
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319107 20
EAN / GTIN 4067263224457
Codice del produttore 319107 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con ugelli sferici.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, Foglio 2.
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello