{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Forma | B | |
| ⌀ Codolo d1 | 50 mm | |
| h1 | 25 mm | |
| b1 | 100 mm | |
| b2 | 50 mm | |
| h5 | 35 mm | |
| h6 | 60 mm | |
| l1 | 30 mm | |
| l2 | 55 mm | |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 50 | |
| Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
| Codice articolo | 319036 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263237747 | |
| Codice del produttore | 319036 50 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |