{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ di serraggio D1 | 8 mm | |
| Adattatore | PSC 63 | |
| Norma attacco | ISO 26623-2 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
| ⌀ Esterno D | 34 mm | |
| L1 | 58 mm | |
| Tipo di prodotto | Mandrino |
| Codice articolo | 318888 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001672896 | |
| Codice del produttore | PS6.B08.K01.080 |