Portautensili Eco assiale, 1x, destro, PSC 63, Per quadro del portautensili: 25mm

Codice art.: 318861 25
Sconto
CHF 394.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per quadro del portautensili (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per quadro del portautensili 25 mm
Adattatore PSC 63
Norma attacco ISO 26623-2
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 130 mm
Lunghezza di serraggio L1 88 mm
B 25 mm
⌀ Esterno D 78 mm
Tipo di prodotto Supporto portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 318861 25
EAN / GTIN 4069515009034
Codice del produttore 318861 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.
GARANT - Ottimizzazione delle durate, superfici migliori, maggiore sicurezza dei processi e incremento della produttività con GARANT Eco.

Uso:

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.
Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.