{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per quadro del portautensili | 25 mm | |
| Adattatore | HSK-T 63 | |
| Norma attacco | ISO 12164-3 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sporgenza totale Dim. A | 130 mm | |
| Lunghezza di serraggio L1 | 88 mm | |
| B | 25 mm | |
| ⌀ Esterno D | 78 mm | |
| Tipo di prodotto | Supporto portautensili |
| Codice articolo | 318624 25 | |
| EAN / GTIN | 4069515009027 | |
| Codice del produttore | 318624 25 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |