Set di ganasce dentate, 3 pezzi, per mandrini, ⌀ 200 mm, Modello: 1

Codice art.: 313953 1
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 107.17 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 35 mm - 63 mm
Larghezza scanalatura n 14 mm
Filettatura M M6
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313953 1
EAN / GTIN 2050001945884
Codice del produttore 0138110
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Esecuzione:

Morsetti di presa temprati. Per serraggio esterno di pezzi grezzi con dentatura 1,5×60°.
Brunita.

Nota:

Per BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.