{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per tipo mandrino | 210 mm | |
| Lunghezza L | 95 mm | |
| Larghezza B | 35 mm | |
| Altezza H | 45 mm | |
| Distanza fori a | 24 mm | |
| Distanza fori b | 25 mm | |
| Larghezza cava D | 14 mm | |
| Per filettatura DIN 912 | M12 | |
| Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | |
| Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
| Codice articolo | 313700 210 | |
| EAN / GTIN | 4019208193670 | |
| Codice del produttore | 1028185 | |
| Produttore/persona responsabile | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |