Mandrino autocentrante a comando tangenziale con griffe base e morsetti temprati, DIN 702-4, Modello: 315

Codice art.: 313120 315
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 702-4
Modello 315
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni 12 mm - 323 mm
Campo di serraggio con morsetti temprati interni 102 mm - 319 mm
Corsa di serraggio per griffa S 10,2 mm
⌀ Esterno A 322 mm
Passaggio E 87 mm
Altezza mandrino D 111 mm
⌀ Centraggio B 300 mm
Chiave quadro interno K 17 mm
Peso 64 kg
Numero massimo giri 3.300 min-1
Codice a colori per accessori Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm
Tipo di prodotto Mandrini autocentranti a comando tangenziale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313120 315
EAN / GTIN 4019208228013
Codice del produttore 437493
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

  • Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio.
  • Protezione griffe, serraggio concentrico.
  • Grande passaggio.
  • Precisione doppia rispetto a quanto indicato nella norma DIN 6386.
  • Elevata forza di serraggio con sforzo minimo.
  • Numero di giri maggiore grazie al blocco di sicurezza.
  • Inversione o sostituzione rapidi e semplici delle griffe.
  • Profilo esterno con bordo protetto contro gli spruzzi d’acqua.
  • Nipplo di lubrificazione per ingrassare tutte le superfici di scorrimento.

Vantaggi:

Per forze di serraggio e precisioni di concentricità radiale estremamente elevate e precisione continua di ripetibilità affidabile.

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti anteriori. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Materiale:

Interamente in acciaio, completamente temprate in superficie.

Fornitura:

Include: 1 set di griffe, 1 chiave di serraggio, 1 set di viti di fissaggio.

Nota:

Si può allargare il foro E: Dim. 160 a 45 mm, Dim. 200 a 55 mm, Dim. 250 a 75 mm, Dim. 315 a 102 mm (con maggiorazione di prezzo).

Download & documenti

Prodotti correlati