{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | ⌀ Attacco nominale d | 12 mm | |
| Adattatore | ER 32 | |
| Norma | ISO 15488-A | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
| Modello | 4537 E | |
| ⌀ Esterno D | 32,7 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | 
| Codice articolo | 309418 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001765284 | |
| Codice del produttore | 13836011200 | |
| Produttore/persona responsabile | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |