Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione, ER 32, ⌀ Attacco nominale d: 12mm

Codice art.: 309414 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 12 mm
Adattatore ER 32
Norma ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Modello 4537 E
⌀ Esterno D 32,7 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309414 12
EAN / GTIN 2050001766915
Codice del produttore 13826011200
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 60 bar!).
Protezione contro la corrosione FAHRION®:
  • pinza di serraggio interamente rivestita, anche le superfici funzionali.
  • Aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

Nota:

Pinze di serraggio FAHRION® simili a norma ISO 15488-A.