Set di pinze ER con guarnizione e ugelli, Dimensioni pinze di serraggio: ER32

Codice art.: 309166 ER32
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni pinze di serraggio Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensioni fornite in dotazione 3 mm - 20 mm
Norma ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309166 ER32
EAN / GTIN 4069515026260
Codice del produttore 309166 ER32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.
Forma A. Versioni a tenuta stagna con ugelli solo per il ⌀ nominale.

Fornitura:

In astuccio con inserto in espanso rigido, progressione di 1 mm.