Pinza serrapezzo ER con guarnizione e spruzzatori, ER 25, ⌀ Attacco nominale d: 16mm

Codice art.: 308964 16
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ER 25
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Modello 430 E
⌀ Esterno D 25,7 mm
Lunghezza complessiva L 34 mm
Tipo di prodotto Pinza di                serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308964 16
EAN / GTIN 4069515025164
Codice del produttore 308964 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.
Esecuzioni a tenuta stagna con spruzzatori solo per ⌀ nominale.