• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Codolo 60° a tenuta stagna, con foro, Adatti per coni: 40

Codice art.: 308785 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma codoli di serraggio: MAS 403

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatti per coni 40
Caratteristica di foratura con foro
Norma codoli di serraggio MAS 403
Giunto di ⌀ D 23 mm
⌀ Testa D1 15 mm
Lunghezza complessiva L 60 mm
L1 35 mm
Filettatura M M16
Coppia di serraggio massima 50 Nm
Adatti per coni con codice a colori SK 40
Apertura 19 mm
Tipo di prodotto Codolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308785 40
EAN / GTIN 4045197532763
Codice del produttore 308785 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

Per mandrini con attacco JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Nota:

A tenuta stagna − con o-ring.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Download & documenti

Prodotti correlati