Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A, con foro di ⌀ 7 mm, Per coni verticali: 40

Codice art.: 308623 40
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per coni verticali Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma codoli di serraggio: ISO 7388-3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatti per coni 40
Caratteristica di foratura con foro di ⌀ 7 mm
Norma codoli di serraggio ISO 7388-3
Giunto di ⌀ D 23 mm
⌀ Testa D1 19 mm
Lunghezza complessiva L 54 mm
L1 26 mm
Filettatura M M16
Angolo A 15 grado
Coppia di serraggio massima 50 Nm
Adatti per coni con codice a colori SK 40
Tipo di prodotto Perno di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308623 40
EAN / GTIN 4069515028783
Codice del produttore 308623 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

  • Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
  • Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

Nota:

A tenuta stagna − con o-ring.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.
ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.