{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Adatti per coni | 30 | |
| Caratteristica di foratura | A manicotto | |
| Norma codoli di serraggio | ISO 7388-3 | |
| Giunto di ⌀ D | 17 mm | |
| ⌀ Testa D1 | 13 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 44 mm | |
| L1 | 24 mm | |
| Filettatura M | M12 | |
| Angolo A | 15 grado | |
| Coppia di serraggio massima | 20 Nm | |
| Adatti per coni con codice a colori | SK 30 | |
| Tipo di prodotto | Perno di serraggio |
| Codice articolo | 308613 30 | |
| EAN / GTIN | 4069515028752 | |
| Codice del produttore | 308613 30 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |