Portafrese con trascinatore frontale con fori per il lubrorefrigerante, PSC 40 corto, Mandrino di ⌀ d1: 22mm

Codice art.: 308543 22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Foro per il lubrorefrigerante: Richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 22 mm
⌀ di serraggio D1 22 mm
Adattatore PSC 40 corto
Norma attacco ISO 26623-1
Foro per il lubrorefrigerante Richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 6 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 25 mm
⌀ Esterno D 40 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 22
Chiave speciale adatta n. art. 309840 22
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308543 22
EAN / GTIN 4062406243814
Codice del produttore 308543 22
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti con scanalatura trasversale.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa n. art. 309860.
Raccordo per lubrorefrigerante e chiave a bussola n. art. 309885; 309893.

Download & documenti

Prodotti correlati