Mandrino portautensili a calettare, HSK-A 63 A = 160, ⌀ di serraggio D1: 12mm

Codice art.: 308208 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 12 mm
Adattatore HSK-A 63 A = 160
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 160 mm
⌀ Esterno D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308208 12
EAN / GTIN 2050001690388
Codice del produttore 16.306.63.12.Z/160
Produttore/persona responsabile WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Dim. 3 − 5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

A partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm con fori filettati per viti di equilibratura.
Regolazione integrata della lunghezza degli utensili a partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm (corsa di regolazione 10 mm).

Uso:

  • Per il serraggio di frese e punte con codolo cilindrico con tolleranza h6.
  • Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Fornitura:

Nei mandrini con regolazione della lunghezza inclusa vite di regolazione della lunghezza (a partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm).

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410302416, apparecchi per calettamento n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 180.

Download & documenti

Prodotti correlati