Mandrino autobloccante per punte corte Forma A, HSK-A 63, Campo di serraggio: 0,5-16mm

Codice art.: 307682 0,5-16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0,5 mm - 16 mm
Adattatore HSK-A 63
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma A
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 20 µm
Struttura standard
Sporgenza totale Dim. A 104 mm
⌀ Esterno D 57 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 SW 6
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 307682 0,5-16
EAN / GTIN 4045197573445
Codice del produttore 307682 0,5-16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Per rotazione oraria e antioraria.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 50 bar.
Precisione di concentricità radiale ≤ 20 µm.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con leva a T.

Accessori speciali:

Chiave a bussola n. art. 309890. Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Download & documenti

Prodotti correlati