{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Mandrino di ⌀ d1 | 27 mm | |
| ⌀ di serraggio D1 | 27 mm | |
| Adattatore | BT 40 corto | |
| Norma | DIN 6357 | |
| Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | |
| Forma | AD | |
| Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Esecuzione | BT-DC | |
| Sporgenza totale Dim. A | 35 mm | |
| a | 1 mm | |
| ⌀ Esterno D | 50 mm | |
| Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 27 | |
| Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 27 | |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
| Codice articolo | 303800 27 | |
| EAN / GTIN | 4062406250546 | |
| Codice del produttore | 303800 27 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |