{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | ⌀ di serraggio D1 | 3-26 mm | |
| Adattatore | BT 50 A = 100 | |
| Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HSC | |
| Campo di serraggio | 3 mm - 26 mm | |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
| ⌀ Esterno D | 63 mm | |
| Ghiera di serraggio ER di ricambio | 40 | |
| Chiave di serraggio ER | 40 | |
| Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | 
| Codice articolo | 302828 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406100339 | |
| Codice del produttore | 302828 40 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |