{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Foro D1 | 8 mm | |
| ⌀ Codolo d | 20 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 210 mm | |
| Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
| Oscillazione | evaporato | |
| ⌀ D2 | 14 mm | |
| Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
| Codice articolo | 302415 20/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197701374 | |
| Codice del produttore | 302415 20/8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |