Bussola di riduzione ad intaglio a tenuta stagna, ⌀ 32 mm, ⌀ di serraggio D1: 6mm

Codice art.: 302180 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 6 mm
⌀ Esterno 32 mm
⌀ D 32 mm
Precisione di concentricità radiale del sistema 5 µm
Tipo di prodotto Bussola di riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302180 6
EAN / GTIN 4019208190884

Descrizione

Esecuzione:

A tenuta stagna (anello in gomma).

Uso:

  • Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.
  • Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.
  • La coppia elevata garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a quello di un serraggio diretto.
  • Precisione di concentricità radiale ±5 µm (precisione del sistema a 3×D).
  • Precisione di concentricità radiale ±2 µm (per bussola di riduzione).
  • Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.

Accessori speciali:

Pulitori cilindrici n. art. 343720.