Mandrini per punte corte Forma A, SK 50, Campo di serraggio: 2,5-16mm

Codice art.: 301575 2,5-16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 50
  • Coppia di serraggio max. Md max: ≤ 14

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 2,5 mm - 16 mm
Adattatore SK 50
Norma attacco ISO 7388-1
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 50 µm
Coppia di serraggio max. Md max ≤ 14 Nm
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ Esterno D 50 mm
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220 TX25
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301575 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931825
Codice del produttore 301575 2,5-16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Brunita. Con foro per chip Balluff/RFID.
Per rotazione oraria e antioraria.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio Torx® con impugnatura a T, per un accoppiamento di forza elevato.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Prodotti correlati