Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate ⌀ d = 32 mm, Filettatura M × L: M16X210

Codice art.: 301368 M16X210
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × L Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Oscillazione: evaporato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M16
Adattatore ⌀ d = 32 mm
⌀ Codolo d 32 mm
Passaggio interno per LR
Oscillazione evaporato
⌀ Esterno D 29 mm
⌀ Foro D1 17 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 210 mm
Lunghezza utile L1 150 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301368 M16X210
EAN / GTIN 4062406786038
Codice del produttore 301368 M16X210
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

Uso:

In particolare per l’impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.