Mandrino a pinza OZ Forma ADB, SK 40 A = 70, Campo di serraggio: 2-16mm

Codice art.: 300695 2-16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 2 mm - 16 mm
⌀ di serraggio D1 2-16 mm
Adattatore SK 40 A = 70
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Sporgenza totale Dim. A 70 mm
⌀ Esterno D 43 mm
Ghiera di serraggio di ricambio n. art. 309670 2 - 16
Chiave a settore adatta n. art. 628400 40 / 42
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 300695 2-16
EAN / GTIN 4045197285010
Codice del produttore 300695 2-16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati.
Ghiera su cuscinetti a sfere. Per maggiore forza di tenuta e migliore rotazione concentrica.
GARANT −
Con foro Balluffchip / RFID. Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Ghiera di serraggio equilibrata (G2,5 / 25000 min−1).

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6388 − Forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 / 308835, pinze di serraggio OZ n. art. 309540 − 309565, chiave a settore n. art. 628400.

Download & documenti

Prodotti correlati