{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per pinze di serraggio ER | 32 | |
| Adattatore | SK 50 A = 70 | |
| Norma attacco | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
| Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | |
| Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
| ⌀ Esterno D | 52 mm | |
| Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309617 | 32 | |
| Foro Balluffchip | si | |
| Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
| Codice articolo | 300646 32 | |
| Codice del produttore | 300646 32 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |