Mandrino a pinza ER Forma AD, SK 30 corto, per Dim. pinza ER: 32

Codice art.: 300465 32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 18.000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 32
⌀ di serraggio D1 2-20 mm
Adattatore SK 30 corto
Norma attacco ISO 7388-1
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 18.000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Campo di serraggio 2 mm - 20 mm
Sporgenza totale Dim. A 60 mm
⌀ Esterno D 50 mm
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 32
Ghiera di ricambio HOLEX n. art. 309580 32
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 300465 32
EAN / GTIN 4045197674364
Codice del produttore 300465 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati. Con foro per chip Balluff/RFID.
HOLEX −
Ghiera di serraggio di precisione HOLEX equilibrata (G 6,3 / 18.000 min−1, tutti i codoli micropallinati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min-1).

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835, chiave di serraggio ER n. art. 309680 o 613300, pinze ER n. art. 308901309449, ghiera di serraggio ER n. art. 309615 (per anelli di tenuta), anelli di tenuta n. art. 309625309645 (per n. art. 309615).

Download & documenti

Prodotti correlati