Attacco Whistle Notch Forma ADB, SK 50 corto, ⌀ di serraggio D1: 6mm

Codice art.: 300450 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 6359
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 6 mm
Adattatore SK 50 corto
Norma DIN 6359
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 63 mm
⌀ Esterno D 25 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 6
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 300450 6
EAN / GTIN 4045197284501
Codice del produttore 300450 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con vite d’arresto. Con foro Balluffchip / RFID.

Vantaggi:

L’utensile viene serrato lateralmente con vite di serraggio e sostenuto dalla parte posteriore mediante la vite d’arresto. In questo modo si ottiene un serraggio senza gioco e vibrazioni.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico e superficie di serraggio inclinata (2°) a norme DIN 1835 E e DIN 6535 HE.
  • La perdita in lunghezza dell’utensile dovuta alla riaffilatura sul lato frontale può essere corretta mediante la regolazione assiale.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Prodotti correlati